Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
1750
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
1750
Position de montage
Universal
Empreinte modèle boulon de montage
Triangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
177Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
2.25HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Cast Iron
Couple de sortie
81In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Precision Ball Bearing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Straight Bevel
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
0220-00101
Numéro interne fabricant
00378
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; M2 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Longueur globale
6,297 Pouces | 159,944 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
1,594 Pouces | 40,488 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,344 Pouces | 8,738 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1,594 Pouces | 40,5 Millimètres
Largeur globale
7,5 Pouces | 190,5 Millimètres
Hauteur global
3,188 Pouces | 80,975 Millimètres