Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
175
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
175
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
700Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
2.34HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
789In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Largeur globale
8 Pouces | 203,2 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,563 Pouces | 39,7 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,34 Pouces | 110,236 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,09 Pouces | 53,086 Millimètres
Hauteur global
7,65 Pouces | 194,31 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,28 Pouces | 57,912 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
9,76 Pouces | 247,904 Millimètres
Distance centre nominale
2,06 Pouces | 52,324 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Distance centre
2,06 Pouces | 52,324 Millimètres