Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
143TC/145TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
175
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
175
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1000Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
3.94HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
1345In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Longueur globale
11,08 Pouces | 281,432 Millimètres
Distance centre
2,62 Pouces | 66,548 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Hauteur global
8,87 Pouces | 225,298 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,94 Pouces | 74,676 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Distance centre nominale
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Largeur globale
8,94 Pouces | 227,076 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,56 Pouces | 141,224 Millimètres