Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
116.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
116.7
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1300Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
4.65HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
2344In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2,344 Pouces | 59,538 Millimètres
Distance centre
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Largeur globale
11,69 Pouces | 296,926 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Hauteur global
11,38 Pouces | 289,052 Millimètres
Longueur globale
14,07 Pouces | 357,378 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Distance centre nominale
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
6,75 Pouces | 171,45 Millimètres