Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
41.322
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
Right C-Face Coupling
Puissance d'entrée maxi nominale
0.25HP
Régime de sortie maxi nominal
1.9
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
1.9
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1300Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
0.28HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
4025In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | No Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
QCWA732-900-B5-G
Numéro interne fabricant
88356
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 900:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,563 Pouces | 39,7 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
5,88 Pouces | 149,352 Millimètres
Largeur globale
12,51 Pouces | 317,754 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur global
9,38 Pouces | 238,252 Millimètres
Longueur globale
14,73 Pouces | 374,142 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Distance centre
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres