Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.887
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type d'entrée
Double Shaft
Type de sortie
Right and Left Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
15HP
Régime de sortie maxi nominal
1346.2
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
1296
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
500Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
15.183HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
703In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Bevel
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
R1216-1.35-I
Numéro interne fabricant
61109
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 1.3:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Bevel; R1000 Series; 1" Input Shaft Diameter
Largeur globale
11 Pouces | 279,4 Millimètres
Hauteur global
4,125 Pouces | 104,775 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur globale
11 Pouces | 279,4 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres