Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Right Hand
Puissance d'entrée maxi nominale
1HP
Régime de sortie maxi nominal
875
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
875
Série du fabricant
Right 90
Empreinte modèle boulon de montage
Triangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
50Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
1.124HP
Matériau du boîtier et finition
Aluminum Alloy
Couple de sortie
73.2In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Ground Alloy Steel Shaft | Prelubricated
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Spiral Bevel
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
RA1022
Numéro interne fabricant
49421
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; Right 90 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur globale
6,03 Pouces | 153,162 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,266 Pouces | 6,756 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Hauteur global
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Largeur globale
5,76 Pouces | 146,304 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres