Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
0.125HP
Régime de sortie maxi nominal
6.5
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
6.6
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de tension d'entrée plus um
0.2HP
Matériau du boîtier et finition
Rugged Fine Grained Cast Iron
Couple de sortie
1297In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical-Worm
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Numéro article fabricant
S833BR-265K
Numéro interne fabricant
F01228
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 270:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Longueur globale
12,99 Pouces | 329,946 Millimètres
Alésage de sortie
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,57 Pouces | 39,878 Millimètres
Distance centre
1,2 Pouces | 30,48 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur globale
5,515 Pouces | 140,081 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,8 Pouces | 71,12 Millimètres
Hauteur global
7,085 Pouces | 179,959 Millimètres
Distance centre nominale
1,22 Pouces | 31 Millimètres