Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom commercial
VALUETRUE 90
Type de réducteur
Right Angle
Cadre de montage
Not Applicable
Type d'entrée
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
Not Available
Régime de sortie maxi nominal
125
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
0
Empreinte modèle boulon de montage
Square
Valeur de tension d'entrée plus um
Not Available
Matériau du boîtier et finition
Anodized Aluminum
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Planetary
URL fabricant
https://www.bostongear.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,354 Pouces | 9 Millimètres
Longueur globale
9,331 Pouces | 237 Millimètres
Hauteur global
7,598 Pouces | 193 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,26 Pouces | 32 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,283 Pouces | 58 Millimètres
Distance centre nominale
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur globale
3,976 Pouces | 101 Millimètres