![2517 X 1-3/16-IK](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODBUSHXX-TL1-KW-IK-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMk5pOHhNRFEyT1RNd01USTFOakl5TWk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDB0WFgwbExYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDg4NjI5MTRiMTQwMDUxZGJmOWFiZDRmODNhMzA0NWJmMjI1Nzg2OWUwNzI4ZTY4Nzk4YjJhNGEzNWE1ODM2NGY)
2517 X 1-3/16-IK
2517 X 1-3/16-IK ; TAPER LOCK BUSHING
Shaft Bushing; 1-3/16" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
N° de pièce #
119147
Le numéro de pièce BDI
20495351
PRIX
33,27 $ / Chaque
INVENTAIRE: