SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHF TB3535X50MM

3525 2 7/8

3525 2 7/8 TAPERED BUSHING ; 2 7/8" BORE

Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

3525 2 7/8

Le numéro de pièce BDI

619040

PRIX
220,15 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.495
UNSPSC
31171605
EAN
0697950117140
Série de bague
3525
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
3525 2 7/8
Poids / LB
9.9
Description longue
Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre externe
5 Pouces | 127 Millimètres