SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3525 X 2-KW

3525 X 2-KW

3525 X 2-KW TL BUSHING ; 2" BORE 5" OD 2-1/2" LTB

2" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

119710

Le numéro de pièce BDI

255683

PRIX
275,79 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.581
UNSPSC
31171605
EAN
0782476286958
Série de bague
3525
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
3525 X 2 KW
Numéro interne fabricant
119710
Poids / LB
13
Description longue
2" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Diamètre externe
5 Pouces | 127 Millimètres