SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SK X 2-3/16-KW

H X 3/4-KW

H X 3/4-KW BUSHING

3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

122051

Le numéro de pièce BDI

630029

PRIX
18,00 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.336
UNSPSC
31171605
EAN
0782475587858
Série de bague
L
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | Ductile Iron
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
LX3/4
Poids / LB
0.95
Description longue
3/4" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,344 Pouces | 34,138 Millimètres
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres