SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

JA 1 1/4

JA 1 1/4

JA 1 1/4 QD BUSHING ; 1-1/4" BORE 1-3/8" OD 1-1/16" LTB

Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; No Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

JA 1 1/4

Le numéro de pièce BDI

609171

PRIX
18,88 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.109
UNSPSC
31171605
EAN
0697950037134
Série de bague
JA
Clavette Oui/Non
No
Style de bague
QD
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
JA 1 1/4
Poids / LB
0.24
Description longue
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,063 Pouces | 27 Millimètres
Diamètre externe
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres