SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SDS 15/16

JA 11/16

JA 11/16 QD BUSHING ; 11/16" BORE

Shaft Bushing; 11/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

JA 11/16

Le numéro de pièce BDI

609175

PRIX
18,88 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.177
UNSPSC
31171605
EAN
0697950037042
Série de bague
JA
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
JA 11/16
Poids / LB
0.39
Description longue
Shaft Bushing; 11/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,063 Pouces | 27 Millimètres
Diamètre externe
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Alésage
0,688 Pouces | 17,475 Millimètres