SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

R1 2 7/8

R1 2 7/8

R1 2 7/8 TAPERED BUSHING ; 2-7/8" BORE 4" OD 2.88" LTB

Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

R1 2 7/8

Le numéro de pièce BDI

610844

PRIX
162,79 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.405
UNSPSC
31171605
EAN
0697950130156
Série de bague
R1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
R1 2 7/8
Poids / LB
7.5
Description longue
Shaft Bushing; 2-7/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alésage
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
2,88 Pouces | 73,152 Millimètres
Diamètre externe
4 Pouces | 101,6 Millimètres