![R1 X 3-1/4-KW](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-PBQR2-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoaE5pOHhNRFEyT1RNd05UazNORGd4TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5UVFsRlNNbDlMVjE4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDBkNjQzZmY1OGE3ZWM4YWU1Y2Y3NGY1ODFjMDBlM2FhNzg4MmRkYzhmNGVjZjU4ODhjOWM1MjhkNWIyMDk0Zjg)
R1 X 3-1/4-KW
R1 X 3-1/4-KW SPLIT TAPER BUSHING ; BUSH SIZE R1 X 3-1/4" BORE
Shaft Bushing; 3-1/4" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
N° de pièce #
471758
Le numéro de pièce BDI
21832299
PRIX
175,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: