SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

R2 2 15/16

R2 2 15/16

R2 2 15/16 TAPERED BUSHING ; 2-15/16" BORE 4" OD 4.88" LTB

Shaft Bushing; 2-15/16" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

R2 2 15/16

Le numéro de pièce BDI

610903

PRIX
183,06 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.994
UNSPSC
31171605
EAN
0697950130675
Série de bague
R2
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
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
R2 2 15/16
Poids / LB
11
Description longue
Shaft Bushing; 2-15/16" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alésage
2,938 Pouces | 74,625 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,88 Pouces | 123,952 Millimètres
Diamètre externe
4 Pouces | 101,6 Millimètres