SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

N 5

SDS 1 3/4

SDS 1 3/4 QD BUSHING ; 1-3/4" BORE 2-3/16" OD 1-3/8" LTB

Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SDS 1 3/4

Le numéro de pièce BDI

611128

PRIX
29,65 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.436
UNSPSC
31171605
EAN
0697950037530
Série de bague
SDS
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
SDS 1 3/4
Poids / LB
0.96
Description longue
Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Diamètre externe
2,187 Pouces | 55,55 Millimètres
Alésage
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres