SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SDS X 1-5/8-KW

SF X 2-KW

SF X 2-KW QD BAGUE ; QD BAGUE

2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

120472

Le numéro de pièce BDI

257329

PRIX
66,83 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.716
UNSPSC
31171605
EAN
0782475101351
Série de bague
SF
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
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
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
SF X 2-KW
Numéro interne fabricant
120472
Poids / LB
3.78
Description longue
2" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Longueur à travers l'alésage
2,063 Pouces | 52,4 Millimètres
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre externe
3,125 Pouces | 79,375 Millimètres