SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

KM 11

KM-09 L/N

KM 09 ; ECROU DE BLOCAGE

65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-09 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

N° de pièce #

KM09

Le numéro de pièce BDI

17199323

QTÉ

INVENTAIRE:
56
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ROD ENDS MECHANICAL
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31161716
Filetages par pouce
Metric
Taille de filetage
M45 X 1.5
Numéro de pièce rondelle frein / Plaquette frein
MB-09
Nom de filetage
ISO Metric
Autres caractéristiques
Carbon Steel
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Groupe produit - BDI
B02222
Code de tarif harmonisé
7318.16.00.30
Nom
Locknut
Description longue
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-09 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Diamètre de pas de filetage maxi
1,738 Pouces | 44,151 Millimètres
Diamètre de pas de filetage mini
1,733 Pouces | 44,026 Millimètres
Diamètre externe
2,559 Pouces | 65 Millimètres
Épaisseur nominal
0,394 Pouces | 10 Millimètres