![KM 13](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXLCKNUT-KM-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnMk5DOHhNRE0zTXprMk5EZzFOek0zTkM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDk2MWFiMGYxNzI2MDcwNzY4Y2ZhODVmOWJmN2FmNzU0MWNiMmI4N2E1MjFjOTY5OWU3MTQxYWExZTk4NTAyYjg)
KM 13
KM 13 BRG LOCKNUT ; 85MM OD 12MM NOMINAL THK
85MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M65 X 2 Thread Size; 63.701MM Thread Pitch Diameter Min; 63.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-13 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
KM 13
Le numéro de pièce BDI
1422125
PRIX
71,68 $ / Chaque
INVENTAIRE: