SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

KM 16

KM 16

KM 16 BRG LOCKNUT ; 105MM OD 15MM NOMINAL THK

105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-16 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

N° de pièce #

KM 16

Le numéro de pièce BDI

1422071

PRIX
112,98 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.09
UNSPSC
23153100
EAN
7316577754318
Filetages par pouce
Metric
Taille de filetage
M80 X 2
Numéro de pièce rondelle frein / Plaquette frein
MB-16
Nom de filetage
ISO Metric
Pouces - Métrique
Metric
Description longue
105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-16 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Diamètre de pas de filetage maxi
3,104 Pouces | 78,851 Millimètres
Épaisseur nominal
0,591 Pouces | 15 Millimètres
Diamètre externe
4,134 Pouces | 105 Millimètres
Diamètre de pas de filetage mini
3,098 Pouces | 78,701 Millimètres