![KM 3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXLCKNUT-KM-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnMk5DOHhNRE0zTXprMk5EZzFOek0zTkM5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZTMDFmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDk2MWFiMGYxNzI2MDcwNzY4Y2ZhODVmOWJmN2FmNzU0MWNiMmI4N2E1MjFjOTY5OWU3MTQxYWExZTk4NTAyYjg)
KM 5
KM 5 BRG LOCKNUT ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT
38MM Outside Diameter; 7MM Nominal Thickness; M25 X 1.5 Thread Size; 24.026MM Thread Pitch Diameter Min; 24.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-5 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
KM 5
Le numéro de pièce BDI
1422122
PRIX
41,16 $ / Chaque
INVENTAIRE: