SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

KM 11

KM 7

KM 7 BRG LOCKNUT ; ACCESSOIRES & BOITIER SANS RLT

52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-7 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

N° de pièce #

KM 7

Le numéro de pièce BDI

1422096

PRIX
38,95 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
4
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.068
UNSPSC
23153100
EAN
7316577757944
Filetages par pouce
Metric
Taille de filetage
M35 X 1.5
Numéro de pièce rondelle frein / Plaquette frein
MB-7
Nom de filetage
ISO Metric
Pouces - Métrique
Metric
Description longue
52MM Outside Diameter; 8MM Nominal Thickness; M35 X 1.5 Thread Size; 34.026MM Thread Pitch Diameter Min; 34.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-7 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Diamètre de pas de filetage maxi
1,345 Pouces | 34,151 Millimètres
Diamètre externe
2,047 Pouces | 52 Millimètres
Diamètre de pas de filetage mini
1,34 Pouces | 34,026 Millimètres
Épaisseur nominal
0,315 Pouces | 8 Millimètres