![N06](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXLCKNUT-N-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnd09TOHhNREk1TXpRM05UUTBNamN4T0M5SlRrUllXRmhNUTB0T1ZWUmZUbDgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8Y2U5YjkyZmJmODhlYzUxZDg5ODdlOGMwZjZmMDUwZGFhYmNkYzIwZDdhYTJkODMwOTkxMDRmZmI2MGZmZDZiMw)
N-04
N 04 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.761" Thread Pitch Diameter Min; 0.764" Thread Pitch Diameter Max; W-04 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
N04
Le numéro de pièce BDI
17199510
PRIX
INVENTAIRE: