![6018 1 15/16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXHUBXXX-CHNCPG-FB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJneU5TOHhNRFV3TnpFd05EY3hORGM0TWk5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDNlMGEwZGI2MGY1MzljYWU5YjY2NDVkMDFjZTgwMzZkMTkxYjVhYzAzOTk1ODJkZGZlNmRhZmM0ZDA3MTBhMWU)
5016 1 1/4 X 5/16 KW SS
5016 1 1/4 X 5/16KW SS ; CHAINE MOYEU DE COUPLAGE
Hub; Coupling; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Hub Dia; Shaft; Chain Coupling; Hub; Finished Bore; 3-25/32" Outside Diameter; 1.437" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 5016; Keyway; Stainless Steel; 3600RPM Speed; Steel
N° de pièce #
5016 1 1/4 X 5/16KW SS
Le numéro de pièce BDI
18185404
PRIX
INVENTAIRE: