![6020F 1-15/16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTSUHUBXXX-CHNCPG-FB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobE5TOHhNRFF4TURjd05USTRPVEkwTmk5SlRrUlVVMVZJVlVKWVdGaGZRMGhPUTFCSFgwWkNYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDdlMmMyYTQxNTZhY2VjZjg0ODkxZjIyMTJjOGNhMThlN2UyMDE0MTkwMDJjODkxNDNlZTM3YTkzZWRhZDZkMjU)
6020F 1-15/16
TSUBAKI 6020F 1-15/16
Hub; Coupling; 1-15/16" Bore; 3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Shaft; Finished Bore; 5-3/16" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 6020; No Bushing; Yes; Steel; 2500RPM Speed
N° de pièce #
6020F 1-15/16
Le numéro de pièce BDI
22376885
PRIX
INVENTAIRE: