![7MANGA JE](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnek1DOHhNREEzTmpFeE9ESTROak0yTmk5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4MU1UVllOVEUxTG1wd1p3fGQ4YTk4ZjEwNjkzZDY2NmU5ODdiMzc4Y2Q2MTBhOGI5Zjk1M2YzYzQyZDUwNTNiNDEwOTE4ZTRlZWJmOTNmODU)
9J
9J COUPLING SLEEVE
6" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 1-7/16" Between Shaft Ends; 3" Width; 9 Size or Series; 3750 Max Speed; 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
9J
Le numéro de pièce BDI
1405866
PRIX
120,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: