![E120 ELEMENT OMEGA 7300070](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDREXCMPNTX-ELE-ELSTCPG-E-UR-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd1pDOHhNREl3T0RFMk16QTJPVGs0TWk5SlRrUlNSVmhEVFZCT1ZGaGZSVXhGWDBWTVUxUkRVRWRmUlY5VlVsODFNVFZZTlRFMUxtcHdad3w1NjlkNmZkOGEwZjUwNWMwOGU3ZWJlNTEyZTY5MjdiNzI3ZWQ5MGM5NmQ0OTY1NTEzZjE5Y2VjYWFkMDUxMjk4)
E120 ELEMENT OMEGA 7300070
E120 ELEMENT OMEGA 7300070 ; OMEGA FLEX ELEMENT W/CAP
25" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 2-1/4" Between Shaft Ends; E120 Size or Series; 1800 Max Speed; 170100In-Lbs Torque
N° de pièce #
9648780
Le numéro de pièce BDI
18143281
PRIX
7 513,21 $ / Chaque
INVENTAIRE: