SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ES10-R ELEMENT OMEGA

ES10-R ELEMENT OMEGA

ES10-R ELEMENT OMEGA ; W/ 10 CSC CAPSCREWS AND RINGS

6.38" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 3-1/2" Between Shaft Ends; ES10-R Size or Series; 7500 Max Speed; 1450In-Lbs Torque

N° de pièce #

9648490

Le numéro de pièce BDI

18143519

PRIX
854,98 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.51
UNSPSC
31163000
EAN
0698210000950
Type de couplage
Elastomeric Coupling
Composant
Spacer Element
Matériau
Polyurethane
Taille de couplage ou série
ES10-R
Régime vitesse maximal
7500
Couple
1450In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | High Speed Ring Design | Maximum Shaft Distance 5
Catégorie - BDI
Couplings Elastomeric Components
Groupe produit - BDI
560
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Element
Mot-clé 3
Elastomeric
Chaîne de mots-clés
Spacer Coupling Elastomeric
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
7300095
Numéro interne fabricant
7300095
Poids / LB
5.2
Description longue
6.38" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 3-1/2" Between Shaft Ends; ES10-R Size or Series; 7500 Max Speed; 1450In-Lbs Torque
Distance entre extrémités d'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Diamètre externe
6,38 Pouces | 162,052 Millimètres
Largeur
0 Pouces | 0 Millimètres