![9S 2-3/8 5/8X5/16 KW](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USXhOVEV6TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xlMDc2ODgyM2M5MDNiNTk4MTZkMTk2ZTM2YzkxNWEzMTc0YWZmYmY3NGMyZmQ5MDU5Y2JiNTVhODY4ODU0OTM5)
10S 2-3/8
10S 2-3/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-23/32" Length Thru Bore; 10S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs Torque
N° de pièce #
10S238
Le numéro de pièce BDI
989651
PRIX
240,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: