120HCB 3-1/2IN RAPTOR
120HCB 3-1/2IN RAPTOR COUPLING HUB
Elastomeric Coupling Hub; 3-1/2" Bore; 17.63" Outside Diameter; 11.76" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 6" Length; E120 Coupling Size; Ductile Iron Material; 1800 RPM Speed; 170170In-Lbs Torque
N° de pièce #
015085
Le numéro de pièce BDI
22276745
PRIX
7 221,43 $ / Chaque
INVENTAIRE: