![80HCBM 125M HUB MOUNT RAPTOR](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODHUBXXX-ELSTCPG-RAPTOR-FB-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM1pDOHhNRFkwTlRZNU9EZ3dOVGM1TUM5SlRrUkVUMFJJVlVKWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVNRVkJVVDFKZlJrSmZTMWRmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDRhNzc3NDlhOWQ4NjAyN2Q5NmU4OTYyZmFiOWU5ZTY3MWIzZDBmMTNiMmZmOWRmYTBlNzNhMGYxYWMyMzExZmY)
120HCB 3-13/16IN RAPTOR
120HCB 3-13/16IN RAPTOR COUPLING HUB
Elastomeric Coupling Hub; 3.812" Bore; 17.63" Outside Diameter; 11.76" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 6" Length; E120 Coupling Size; Ductile Iron Material; 1800 RPM Speed; 170170In-Lbs Torque
N° de pièce #
015090
Le numéro de pièce BDI
22276765
PRIX
7 221,43 $ / Chaque
INVENTAIRE: