![12S P/B](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-MPB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoa05DODVNekUwTmpZeE16TTFNRGN3TG1wd1p3fGQ1OGNjNzI5NGI4MzNhNDBmNDE3YjFjYmNjMGRiMTVhMzJmNzg5OGRiOGY1MjBhNjBhOTkxY2ZhNTMzYjYxNzQ)
12S P/B
12S P/B SLEEVE CPLG FLANGE ; 12 SIZE SPACER CAST IRON
Hub, Elastomeric Coupling; 10" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Flanged; Minimum Plain Bore; 4" Length Thru Bore; 12S Size or Series; No Bushing; No Keyway; Cast Iron Material; 2800 Maximum Speed; TPR 7200 | Hytrel 31500In-Lbs Torque
N° de pièce #
12S P/B
Le numéro de pièce BDI
614975
PRIX
411,91 $ / Chaque
INVENTAIRE: