40 HSB STL 2.875 3/4X3/8 KWY 7300677
40 HSB X 2.875 STL OMEGA 7300677 ; OMEGA COUPLING HUB 2.8750
Hub, Elastomeric Coupling; 2-7/8" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque
N° de pièce #
9649196
Le numéro de pièce BDI
18140431
PRIX
1 222,23 $ / Chaque
INVENTAIRE: