50 HQD HUB OMEGA 7300890
50 HQD HUB OMEGA 7300890 ; OMEGA QD CPLG HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 8-1/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 2-5/8" Length Thru Bore; E50 Size or Series; E Bushing Size; Keyway; Steel Material; 4200 Maximum Speed; 7650In-Lbs Torque
N° de pièce #
9649280
Le numéro de pièce BDI
18140805
PRIX
1 732,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: