6S 1 1/4X1/8 KW
6S-FLNG-1"-1/4X1/8KW CPLG MOYEU
Hub, Elastomeric Coupling; 1" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1.64" Length Thru Bore; 6S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; 450In-Lbs Torque
N° de pièce #
6S-FLNG-1"-1/4X1/8KW
Le numéro de pièce BDI
594309
PRIX
56,19 $ / Chaque
INVENTAIRE: