![6S 7/8](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USXhOVEV6TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xlMDc2ODgyM2M5MDNiNTk4MTZkMTk2ZTM2YzkxNWEzMTc0YWZmYmY3NGMyZmQ5MDU5Y2JiNTVhODY4ODU0OTM5)
6S 7/8
6S 7/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 7/8" BORE 4" OD 2-1/2" HUB 1-5/8" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/8" Length Thru Bore; 6S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
6S 7/8
Le numéro de pièce BDI
622570
PRIX
52,43 $ / Chaque
INVENTAIRE: