6SC44
6SC44 SLEEVE CPLG FLANGE ; 6 CPLG SIZE SPACER CAST IRON
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-1/16" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
6SC44
Le numéro de pièce BDI
622572
PRIX
80,57 $ / Chaque
INVENTAIRE: