![9S 2-1/8 1/2X1/4 KW](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USXhOVEV6TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xlMDc2ODgyM2M5MDNiNTk4MTZkMTk2ZTM2YzkxNWEzMTc0YWZmYmY3NGMyZmQ5MDU5Y2JiNTVhODY4ODU0OTM5)
7S 7/8
7S 7/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 7/8" BORE 4-5/8" OD 2-13/16" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 7/8" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-13/16" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; 7S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; TPR 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
7S 7/8
Le numéro de pièce BDI
623957
PRIX
60,51 $ / Chaque
INVENTAIRE: