![8S 1 1/2](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USXhOVEV6TkM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xlMDc2ODgyM2M5MDNiNTk4MTZkMTk2ZTM2YzkxNWEzMTc0YWZmYmY3NGMyZmQ5MDU5Y2JiNTVhODY4ODU0OTM5)
8S 1 1/2
8S 1 1/2 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/2" BORE 5.45" OD 3-1/4" HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/2" Bore; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-3/32" Length Thru Bore; 8S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
8S 1 1/2
Le numéro de pièce BDI
624361
PRIX
80,57 $ / Chaque
INVENTAIRE: