8SC-H 1-7/8
8SC-H 1-7/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1-23/32" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; Keyway; 4500 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
8SCH178
Le numéro de pièce BDI
982717
PRIX
150,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: