![7SC44](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODFLGXXX-ELSTCPG-SPCR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoa1lTOHhNRFF5TWpRd05qVXhNalkzTUM5SlRrUkVUMFJHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRVRU5TWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnxlZDI0NGFjZDY5ZmYxOTUxNzExYjZkZjM0ZmU2NTRjZDk0ZTJhZDVjYTFlYjU1ZWFiN2E2ODk1MGFiZTkxYTMw)
8SC50-10
8SC50-10 D FLEX ENTRETOISE BRIDE
Flange, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 4-3/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.91" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; 1135In-Lbs Torque
N° de pièce #
022776
Le numéro de pièce BDI
240586
PRIX
199,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: