9S 1-5/8
9S 1-5/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 2-13/32" Length Thru Bore; 9S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 1800 | Hytrel 7200In-Lbs Torque
N° de pièce #
9S158
Le numéro de pièce BDI
991973
PRIX
180,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: