![1030T HUB 1.125 1/4X1/8KW NR 0704599](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDREXHUBXXX-1030T-HUB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaE1TOHhNRFF4T0RZM01ETXpPREEzT0M5SlRrUlNSVmhJVlVKWVdGaGZNVEF6TUZSZlNGVkNYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGI0ZWYxOGM3YWNjMDJhM2RmMDAwYjZlZWZhMzM2ODdjZGNmMDQyNTNhNWZkYTU0ODU3Y2JjMGYyNmM1NWY2MDE)
1030T HUB 1.125 1/4X1/8KW NR 0704599
1030T HUB 1.125 BORE ; 1/8X1/4IN KW
Grid Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 1.94" Hub Diameter; 2.658" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1-7/8" Length Thru Bore; 2.658" Overall Diameter; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
N° de pièce #
4300063
Le numéro de pièce BDI
18104673
PRIX
188,23 $ / Chaque
INVENTAIRE: