1030T31/35 SHAFT HUB 1.625 3/8X3/16 KW
1030T31/35 HUB 1.625 BORE ; 3/16X3/8IN KW
Grid Coupling Hub; 1-5/8" Bore; 2.34" Hub Diameter; 3.69" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.62" Length Thru Bore; 3.69" Overall Diameter; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
N° de pièce #
4300120
Le numéro de pièce BDI
18104842
PRIX
327,09 $ / Chaque
INVENTAIRE: