![1070T HUB 2.375 5/8X5/16KW NR 0704645](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDREXHUBXXX-1030T-HUB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaE1TOHhNRFF4T0RZM01ETXpPREEzT0M5SlRrUlNSVmhJVlVKWVdGaGZNVEF6TUZSZlNGVkNYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGI0ZWYxOGM3YWNjMDJhM2RmMDAwYjZlZWZhMzM2ODdjZGNmMDQyNTNhNWZkYTU0ODU3Y2JjMGYyNmM1NWY2MDE)
1070T HUB 2.375 5/8X5/16KW NR 0704645
1070T HUB 2.375 BORE ; 0704645 -
Grid Coupling Hub; 2-3/8" Bore; 3.44" Hub Diameter; 4.528" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3" Length Thru Bore; 4.528" Overall Diameter; 1070T Size or Series; No Bushing; Steel; 5500 Max Speed; 8800In-Lbs Torque
N° de pièce #
4300105
Le numéro de pièce BDI
18105488
PRIX
518,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: