![1100T HUB 2.125 1/2X1/4KW NR 0744002](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXHUBXXX-GRDCPG-FB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnM1pTOHhNRFV3TnpJNE5EYzBNakUzTkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpFUTFCSFgwWkNYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDQwZTI3ODIxOWYyNDJhYzdiOWQwZmMwYTgzYjI3NDIwMzE3MTNiY2I0ODk1YTEyYWFhNzljOGViYzc4OTliYTM)
1100T 3
1100T 3 COUPLING HUB
Grid Coupling Hub; 3" Bore; 5.59" Hub Diameter; 7.48" Flange Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.8" Length Thru Bore; 7.48" Overall Diameter; 1100T Size or Series; No Bushing; Steel; Horizontal 2440 | Vertical 3250 Max Speed; 55550In-Lbs Torque
N° de pièce #
006464
Le numéro de pièce BDI
239085
PRIX
906,53 $ / Chaque
INVENTAIRE: