SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1110T HUB RB,PREBORED ; 006298

1110T HUB RB,PREBORED ; 006298

DODGE 1110T HUB RB,PREBORED ; 006298

Grid Coupling Hub; 6.31" Hub Diameter; 8.19" Flange Outside Diameter; Grid Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 0 To 4-1/4" Bore Range; No Keyway; 5" Length Thru Bore; 8.19" Overall Diameter; 1110T Coupling Size or Series; No Bushing; Steel

N° de pièce #

1110T HUB RB,PREBORED ; 006298

Le numéro de pièce BDI

27337208

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
26111500
Type de couplage
Grid Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Minimum Plain Bore
Clavette Oui/Non
No
Taille de couplage ou série
1110T
Taille de bague si bagué
No Bushing
Matériau
Steel
Régime vitesse maximal
Horizontal 2250 | Vertical 3000
Couple
82500In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands
Catégorie - BDI
Couplings Grid Hub
Groupe produit - BDI
M02302
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Grid
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Poids / LB
38.67
Spécification de produit
Grid Coupling Hub; 6.31" Hub Dia
Description longue
Grid Coupling Hub; 6.31" Hub Diameter; 8.19" Flange Outside Diameter; Grid Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 0 To 4-1/4" Bore Range; No Keyway; 5" Length Thru Bore; 8.19" Overall Diameter; 1110T Coupling Size or Series; No Bushing; Steel
Diamètre externe de bride
8,19 Pouces | 208,026 Millimètres
Plage d'alésage
0 To 4-1/4 Pouces | 0 To 107.95 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
5 Pouces | 127 Millimètres
Diamètre global
8,19 Pouces | 208,026 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre de moyeu
6,31 Pouces | 160,274 Millimètres